text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELOLLÓ. 951 9512-500


Kábelolló kis súly, nagy karfeszítés. Alacsony kézi erőkifejtés szükséges a kedvező kararánynak és a speciális pengegeometriának köszönhetően. Réz és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez. B

Cikkszám K1161.812.500
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 27
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 150
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 500
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 27
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 150
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 500
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1105
Type Cable Shear

Leírás

Kábelolló kis súly, nagy karfeszítés. Alacsony kézi erőkifejtés szükséges a kedvező kararánynak és a speciális pengegeometriának köszönhetően. Réz és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Cikkszámok

Cikkszám K1161.812.500
EAN 4003773069966
UBB 500570812478
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 12 500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.