text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELKÉS.1000V 180MM


Kábelkés Ergonomikusan kialakított markolatforma kényelmes csúszásgátlóval. Különösen biztos fogás a csúszásmentes puha alkatrészeknek köszönhetően. A hüvelykujj bemélyedés és az ujjhorog a markolat végén biztosítja a jó erőátvitelt a penge meghúzásakor. Masszív, rögzített, egyenes penge. Átlátszó védősapka. a penge hátsó része műanyag bevonattal a rövi

Cikkszám K1354.700.050
A penge hossza (mm) 50
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 190
1000 V-os szigetelési védelem Igen
A penge alakja Egyenes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 50
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 190
1000 V-os szigetelési védelem Igen
A penge alakja Egyenes
Védőburkolattal Igen
Anyag lapát Egyéb
Kábelkés Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Type Knife

Leírás

Kábelkés Ergonomikusan kialakított markolatforma kényelmes csúszásgátlóval. Különösen biztos fogás a csúszásmentes puha alkatrészeknek köszönhetően. A hüvelykujj bemélyedés és az ujjhorog a markolat végén biztosítja a jó erőátvitelt a penge meghúzásakor. Masszív, rögzített, egyenes penge. Átlátszó védősapka. a penge hátsó része műanyag bevonattal a rövidzárlatok elkerülése érdekében. - Pengehossz: 50 mm- VDE bevizsgált: igen.

Cikkszámok

Cikkszám K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Gyártó cikksz 98 54
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.