text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RELÉ ÁLLÍTÓ.32 3211-135MM


Relébeállító fogó a legkisebb átmérőjű alkatrészek és vezetékek megfogására, valamint az érintkező- és relérugók hajlítására. Polírozott fogófelületek. Szélek gondosan lecsiszoltak. lapos, homorú és hegyes pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0mm- Szélesség a hegyeknél (E): 1,0mm- Szélesség a hegyeknél (F): 2,0mm- Pofa hossza (B): Fej szélessége (A): 12,5 mm.

Objednací číslo K1032.110.135
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 135
Hosszúság (mm) 135
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Baleno po 1

Specifikace

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 135
Hosszúság (mm) 135
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8203200000
Type Relay Adjusting Pliers

Popis

Relébeállító fogó a legkisebb átmérőjű alkatrészek és vezetékek megfogására, valamint az érintkező- és relérugók hajlítására. Polírozott fogófelületek. Szélek gondosan lecsiszoltak. lapos, homorú és hegyes pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0mm- Szélesség a hegyeknél (E): 1,0mm- Szélesség a hegyeknél (F): 2,0mm- Pofa hossza (B): Fej szélessége (A): 12,5 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1032.110.135
EAN 4003773035091
UBB 419100180134
UNSPSC 27112107
Výrobní číslo položky 32 11 135
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.