text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HUZALOZÓ.. 13 131386 200MM


Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat megfogják anélkül, hogy megsérülnének, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófel

Cikkszám K1013.180.200
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány AWG 1/0 - 1/0 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm) 15 - 15
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.5 - 2.5
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 301
Type Chrome Plated VDE Electrical Installation Pliers

Leírás

Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalkötegek krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat megfogják anélkül, hogy megsérülnének, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tisztán vágott külső éle a süllyesztett csatlakozó dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak gödrözésének eltávolításához. Húzófuratok 0,75-1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez. Krimpelő szerszám 0,5 - 2,5 mm²-es vezetékhüvelyekhez. Kábelolló (indukciósan edzett) precíziós vágóélekkel 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm-ig terjedő réz- és alumíniumkábelekhez. Vékony méretek a könnyű hozzáférés érdekében. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 15 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 50mm²- Egyszálas szálaknál a lefejtési kapacitás: Négyzetmilliméterben kifejezett kapacitás: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- VDE tesztelve: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 13 86 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.