text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HUZALOZÓ.. 13 1302-160MM


Villanyszerelő fogó az ideális fogó a kábeles munkákhoz. Alkalmas vágáshoz, hajlításhoz, fogáshoz, krimpeléshez és csíkozáshoz. Drótok megfogásához és hajlításához. Közepesen kemény és kemény huzalok vágásához. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Precíziós eltávolító furatokkal. Huzalok krimpeléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6- Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Cikkszám K1013.200.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.5 - 2.5
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8203200000
Type Wiring Electricians' Pliers

Leírás

Villanyszerelő fogó az ideális fogó a kábeles munkákhoz. Alkalmas vágáshoz, hajlításhoz, fogáshoz, krimpeléshez és csíkozáshoz. Drótok megfogásához és hajlításához. Közepesen kemény és kemény huzalok vágásához. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC. Precíziós eltávolító furatokkal. Huzalok krimpeléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6- Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Cikkszámok

Cikkszám K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 13 02 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.