text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSSZÚCSŐRŰ.30 3036-160MM


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, kerek állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): 5.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 41.0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszám K1030.630.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 160
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 160
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Type Long Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, kerek állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): 5.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 41.0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.630.160
EAN 4003773002123
UBB 419100151184
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 36 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.