text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSSZÚCSŐRŰ.30 3025-140MM


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1030.520.140
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 140
Hosszúság (mm) 140
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 140
Hosszúság (mm) 140
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.520.140
EAN 4003773001980
UBB 419100386079
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 25 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.