text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hosszú orrú fogó 3023140 3023-140mm


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1030.320.140
Szigetelt Igen
Hosszúság 140
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság 140
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.320.140
EAN 4003773016373
UBB 419100389123
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 23 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.