text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSSZÚCSŐRŰ.30 3021-140MM


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1030.120.140
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 140
Hosszúság (mm) 140
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 140
Hosszúság (mm) 140
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Type Long Half-Round Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 21 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.