text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSSZÚCSŐRŰ.30 3016-160MM


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): A fogó vastagsága: 9,5mm- Szélesség (W4): 9,5mm: 3.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 5.0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszám K1030.610.160
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 160
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 160
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 140
Type VDE Long Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): A fogó vastagsága: 9,5mm- Szélesség (W4): 9,5mm: 3.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 5.0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.610.160
EAN 4003773001904
UBB 419100131137
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 16 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.