text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSSZÚCSŐRŰ.30 3011-160MM


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): A fogó vastagsága: 9,5mm- Szélesség (W4): 9,5mm: 3.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 5.0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszám K1030.110.160
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 160
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 160
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 110
Type Long Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Szélesség (W4): A fogó vastagsága: 9,5mm- Szélesség (W4): 9,5mm: 3.0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 5.0mm- Pofa hossza (L3): 46.5mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 11 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.