text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOSSZÚCSŐRŰ.30 3011-140MM


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. bordázott fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Széles csúcsok (W4): 2,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 4,0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1030.110.140
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 140
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 140
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Type Long Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken történő fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. bordázott fogófelületek. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Széles csúcsok (W4): 2,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 4,0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 11 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.