text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOMLOKCSÍPŐ.68 6801-200MM


Kötőhuzal csavarására és vágására alkalmas végvágó fogó. A fej formája optimális mozgást biztosít az acélháló csomók meghúzásakor vasbeton munkák során. Puha és kemény dróthoz való vágóélekkel. A vágóélek felül edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. - Vágási képességek lágy drót (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen k

Cikkszám K1068.100.200
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 310
Type End Cutting Nipper

Leírás

Kötőhuzal csavarására és vágására alkalmas végvágó fogó. A fej formája optimális mozgást biztosít az acélháló csomók meghúzásakor vasbeton munkák során. Puha és kemény dróthoz való vágóélekkel. A vágóélek felül edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. - Vágási képességek lágy drót (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,5 mm: Vágóél hossza mm (C): 31mm (Ø 2.8mm).

Cikkszámok

Cikkszám K1068.100.200
EAN 4003773013815
UBB 419104294915
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 68 01 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.