text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HOMLOKCSÍPŐ.68 6801-180MM


Kötőhuzal csavarására és vágására alkalmas végvágó fogó. A fej formája optimális mozgást biztosít az acélháló csomók meghúzásakor vasbeton munkák során. Puha és kemény dróthoz való vágóélekkel. A vágóélek felül edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. - Vágási képességek lágy drót (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen k

Cikkszám K1068.100.180
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 180
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 180
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Kötőhuzal csavarására és vágására alkalmas végvágó fogó. A fej formája optimális mozgást biztosít az acélháló csomók meghúzásakor vasbeton munkák során. Puha és kemény dróthoz való vágóélekkel. A vágóélek felül edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. - Vágási képességek lágy drót (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,2mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Vágóél hossza mm (C): 29mm (Ø 2,5mm).

Cikkszámok

Cikkszám K1068.100.180
EAN 4003773013808
UBB 419104121175
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 68 01 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.