text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CARPENTERS' PINCERS 50 5000-180MM

Külső beszállítótól elérhető

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión de trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2.0mm- Longitud del filo mm: 23mm

Artículo No. K1050.000.180
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA 8203200000
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA 8203200000
Type Carpenter Pincer

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión de trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2.0mm- Longitud del filo mm: 23mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.000.180
EAN 4003773021940
UBB 419104010378
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 00 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.