text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8605-250MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleine

Cikkszám K1086.500.250
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
Pofa szélessége (mm) 52
Max. kulcsnyílás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
Pofa szélessége (mm) 52
Max. kulcsnyílás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Beállítások száma 19
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 555
Type Pliers Wrench

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerő érdekében. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 8,0 mm: 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.500.250
EAN 4003773047841
UBB 500500460646
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 05 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.