text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8605-180MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleine

Referência K1086.500.180
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
Pofa szélessége (mm) 40
Max. kulcsnyílás (mm) 35
Fogantyú kialakítás Egyéb
Embalado por 1

Especificações

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
Pofa szélessége (mm) 40
Max. kulcsnyílás (mm) 35
Fogantyú kialakítás Egyéb
Beállítások száma 15
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 250
Type Pliers Wrench

Descrição

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős szorítóerőért. keskeny fogóállkapcsokkal - olyan meghúzási helyzetekhez, amelyekhez vékony szerszámra van szükség. - Pofa vastagság (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 12,0mm- Csúcsvastagság (B1): 15- Anyákhoz való kapacitások: Ø 112- Anyák befogadóképessége: 40 mm

Números do artigo

Referência K1086.500.180
EAN 4003773047162
UBB 500500460497
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 05 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.