text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8605-150MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a lemezelt szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott alkatrészeken való munkavégzés! Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek é

Cikkszám K1086.500.150
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 150
Pofa szélessége (mm) 27
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 150
Pofa szélessége (mm) 27
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Fogantyú kialakítás Egyéb
Beállítások száma 14
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 206
Type Pliers Wrench

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a lemezelt szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott alkatrészeken való munkavégzés! Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerőért. a mini fogócsavarkulcs a precíziós szerelők számára. ideális többcélú kulcs zsebméretben. nélkülözhetetlen társ a vészhelyzeti szerszámkészletben. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 10,5 mm- Csúcsvastagság (B1): 4.7mm- Beállítási pozíciók: 14- Anyákhoz való kapacitások: Ø 1- Anyák befogadóképessége: 27mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 05 150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.