Fogókulcs XL Az egyedülálló szerelőszerszám most már 400 mm hosszúságban is. Legfeljebb 85 mm / 3 3/8 nyílásszélességhez. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. Optimalizált beállítás a munkadarabhoz a markolatok kézbarát pozíciójával. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Nagy karáttétel az erős megfogóerő érdekében. Gyors beállítás nyomógombbal közvetlenül a munkadarabon. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. Sima pofák, a minőségi, sárgarézből, vörös sárgarézből vagy rozsdamentes acélból készült kötések sérülésmentes szereléséhez. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. - Pofa vastagság (kötés) (B2): (B3): Pofa vastagsága: 16,0 mm - Ízületvastagság (B3): 16,0 mm: 20,0mm- Csúcsvastagság (B1): 12,5 mm- Beállítási pozíciók: 25- Anyák befogadóképessége: Ø 338- Anyák befogadóképessége: 85mm