text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8603-300MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleine

Cikkszám K1086.300.300
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 300
Pofa szélessége (mm) 60
Max. kulcsnyílás (mm) 60
Beállítások száma 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 300
Pofa szélessége (mm) 60
Max. kulcsnyílás (mm) 60
Beállítások száma 22
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 780
Type Pliers Wrench

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerő érdekében. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 9,5 mm- Ízületvastagság (B3): 9,5 mm: 15,0mm- Csúcsvastagság (B1): 9.5mm- Beállítási pozíciók: 24- Anyák befogadóképessége: Ø 212- Anyák befogadóképessége: 68mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 03 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.