A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerő érdekében. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 8,0 mm: 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm