text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8603-180MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős szorítóerőért. keskeny fogóállkapcsokkal - olyan meghúzási helyzetekhez, amelyekhez vékony szerszámra van szükség. - Pofa vastagság (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 12,0mm- Csúcsvastagság (B1): 15- Anyákhoz való kapacitások: Ø 112- Anyák befogadóképessége: 40 mm

Cikkszám K1086.300.180
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
Pofa szélessége (mm) 40
Max. kulcsnyílás (mm) 35
Beállítások száma 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
Pofa szélessége (mm) 40
Max. kulcsnyílás (mm) 35
Beállítások száma 15
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 250
Árucikk kód 8204120000
Type Pliers Wrench

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős szorítóerőért. keskeny fogóállkapcsokkal - olyan meghúzási helyzetekhez, amelyekhez vékony szerszámra van szükség. - Pofa vastagság (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 12,0mm- Csúcsvastagság (B1): 15- Anyákhoz való kapacitások: Ø 112- Anyák befogadóképessége: 40 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.300.180
EAN 4003773035466
UBB 240102247980
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 03 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.