text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8603-150MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek élei

Cikkszám K1086.300.150
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 150
Pofa szélessége (mm) 27
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Beállítások száma 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 150
Pofa szélessége (mm) 27
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Beállítások száma 14
Márka Knipex

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerőért. ideális többcélú kulcs zsebméretben. nélkülözhetetlen társ a vészhelyzeti szerszámkészletben. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 10,5 mm- Csúcsvastagság (B1): 4.7mm- Beállítási pozíciók: 14- Anyákhoz való kapacitások: Ø 1- Anyák befogadóképessége: 27mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.300.150
EAN 4003773069676
UBB 500577933954
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 03 150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.