text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FOGÓKULCS..86 8603-125MM


A mini fogócsavarkulcs kiváltja a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek

Cikkszám K1086.300.125
Hosszúság (mm) 125
Pofa szélessége (mm) 23
Beállítások száma 11
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 105
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 125
Pofa szélessége (mm) 23
Beállítások száma 11
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 105
Type Pliers Wrench

Leírás

A mini fogócsavarkulcs kiváltja a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős fogóerőért. a mini fogócsavarkulcs a precíziós mechanikához. különösen alkalmas kis csavaros kötések megmunkálására. nagyon jó hozzáférés nagyon szűk helyeken. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 9,5 mm- Csúcsvastagság (B1): 3.0mm- Beállítási pozíciók: 11- Anyák befogadóképessége: Ø 078- Anyák befogadóképessége: 23mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 03 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.