text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LAPOSFOGÓ..20 2002-140MM


Lapos orrú fogó lapos, rövid, széles pofákkal. Alkalmas lapos anyagok megragadására könnyen hozzáférhető helyeken. Fogófelületek bordázottak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fejszélesség (W3): 15.5mm

Cikkszám K1020.200.140
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Teljes hossz (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Teljes hossz (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Leírás

Lapos orrú fogó lapos, rövid, széles pofákkal. Alkalmas lapos anyagok megragadására könnyen hozzáférhető helyeken. Fogófelületek bordázottak. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fejszélesség (W3): 15.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 20 02 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.