text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93

Cikkszám 8R403817
Hosszirányú keresztmetszet Igen
Kerek él Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 8 - 13
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 4
Márka Knipex

Műszaki adatok

Hosszirányú keresztmetszet Igen
Kerek él Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 8 - 13
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 4
Márka Knipex
Árucikk kód 82119200
Model Ergostrip
Type Universal Stripping Tool

Leírás

KNIPEX ErgoStrip® az összes elterjedt kerek és nedvességálló szerelőkábel (pl. NYM kábel 3 x 1,5 mm²-től 5 x 2,5 mm²-ig), adatkábelek (pl. sodrott érpár) és koax kábelek gyors és precíz lecsupaszításához. innovatív, ergonomikus pisztolymarkolatú kialakítás a könnyű vágáshoz, lecsupaszításhoz és a köpeny hosszirányú vágásához. Kúpos, karcsúsított szerszámvégek a szűk helyeken való jobb hozzáférés érdekében. Csupaszítóeszköz 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetszetekhez. Egyedi vezetékek egyszerűsített behelyezése a lecsupaszításhoz a helymeghatározó bordák segítségével. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. A koax- és adatkábel egyszerű behelyezése a nyitási segédeszköznek köszönhetően. Többkomponensű kialakítás puha műanyag zónával a kényelmes használat és a biztos fogás érdekében. balkezeseknek. - Csupaszítási kapacitások kerek kábel (átmérő): Lecsiszolási kapacitás: Ø 8 - 13 mm- Vezetők és szálak: 0,2 - 4,0mm²- Csupaszítási kapacitások koax kábelhez (átmérő): Csupaszítási kapacitás: Ø 4,8 - 7,5 mm- Csupaszítási kapacitás adatkábel: Ø 4,8 - 7,5 mm: CAT 5 - 7. Csavart érpár (UTP/STP) - Csupaszítási kapacitás: - Csupaszítási kapacitás: 1,5 mm: 13,0mm - 13,0mm

Cikkszámok

Cikkszám 8R403817
EAN 4003773082910
UBB 500700728842
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 16 95 02 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.