text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTROMOS. 35 3562-145MM


Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kett

Cikkszám K1035.260.145
Szigetelt Igen
Tömeg 103
Hosszúság 145
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 103
Hosszúság 145
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 1.5
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen

Leírás

Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. félköríves, hosszú pofák. - Pofahossz (B): 34,1mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 8,5mm- Fülek szélessége (E): 2,5mm- Fülek vastagsága (F): Fej szélessége (A): 13.0mm- Szélesség (A): 1.8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1035.260.145
EAN 4003773039556
UBB 419100397126
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 62 145
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.