text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTROMOS. 35 3542ESD115MM


Elektronikai fogó ESD . Fej gondosan lekerekített: nincsenek éles szélek, amelyek károsíthatják az anyagot. elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Magas, karcsú hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és

Cikkszám K1035.245.115
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 70
Hosszúság (mm) 115
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 70
Hosszúság (mm) 115
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 1
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Type ESD Electronics Pliers

Leírás

Elektronikai fogó ESD . Fej gondosan lekerekített: nincsenek éles szélek, amelyek károsíthatják az anyagot. elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Magas, karcsú hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . 45°-os szögben döntött, félköríves pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Szélesség (A): 11,0 mm- Méretek szöge: 1,5 mm- Fej szélessége (A): 11,0 mm- Méretek szöge: 1,5 mm- Szög: 45- ESD: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1035.245.115
EAN 4003773024866
UBB 240100027566
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 42 115 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.