text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTROMOS. 35 3542-115MM


Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . 45°-os szögben döntött, félköríves pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Szélesség (A): 11,0 mm- Méretek szöge: 1,5 mm- Fej szélessége (A): 11,0 mm- Méretek szöge: 1,5 mm- Szög: 45

Cikkszám K1035.240.115
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 74
Hosszúság (mm) 115
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 74
Hosszúság (mm) 115
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 1.3
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Leírás

Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . 45°-os szögben döntött, félköríves pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Szélesség (A): 11,0 mm- Méretek szöge: 1,5 mm- Fej szélessége (A): 11,0 mm- Méretek szöge: 1,5 mm- Szög: 45

Cikkszámok

Cikkszám K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 42 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.