Fogók
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
K1035.235.115
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
KNIP ELEKTROMOS. 35 3532ESD115MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
K1035.235.115
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Tömeg
71
Hosszúság (mm)
115
Összenyomó alak
Trapéz alakú tömörítés
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Tömeg
71
Hosszúság (mm)
115
Összenyomó alak
Trapéz alakú tömörítés
Anyag
Acél
Fej szélessége (mm)
1.5
Fogantyú kialakítás
Egyéb
ESD tesztelt
Igen
Fogantyúfedél
Egyéb
Megfogási felület
Felületkezeletlen
Kovácsolt
Igen
Márka
Knipex
Darabonkénti súly (g)
60
Árucikk kód
8203200000
Type
ESD Electronics Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Elektronikai fogó ESD . Fej gondosan lekerekített: nincsenek éles szélek, amelyek károsíthatják az anyagot. elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Magas, karcsú hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . kerek, hegyes pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Fej szélessége (A): 11.0mm- ESD: igen
Cikkszámok
Cikkszám
K1035.235.115
EAN
4003773024859
UBB
240100027319
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
35 32 115 ESD