Fogók
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
K1035.120.115
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
KNIP ELEKTROMOS. 35 3521-115MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
K1035.120.115
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Tömeg
59
Hosszúság (m)
115
Összenyomó alak
Trapéz alakú tömörítés
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Tömeg
59
Hosszúság (m)
115
Összenyomó alak
Trapéz alakú tömörítés
Anyag
Acél
Fej szélessége (mm)
4
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
ESD tesztelt
Igen
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Megfogási felület
Felületkezeletlen
Kovácsolt
Igen
Márka
Knipex
Darabonkénti súly (g)
50
Árucikk kód
Megtekint
Type
Electronics Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . félköríves pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Fej szélessége (A): 11.0mm- Szélesség: 1.5mm- Fej szélessége (A): 11.0mm
Cikkszámok
Cikkszám
K1035.120.115
EAN
4003773016724
UBB
419100230210
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
35 21 115