text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTRICIANS PLIER 165MM


Lecsupaszító fogó Multifunkcionális - vágás és lecsupaszítás egy fogóval. minden körkörös köpenyű és nedvességálló szerelési kábel (pl. NYM kábel) időtakarékos lecsupaszításához. egyszerűsített hozzáférés különösen a mélyre szerelt csatlakozó dobozokba a vékony fejkialakításnak és az optimális szögben elhelyezett kábelköpeny-vágónak köszönhetően. a mély

Cikkszám 7E377983
Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Szalagtartomány átmérője (mm) 3.2 - 3.2
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.75 - 2.5
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Lecsupaszító fogó Multifunkcionális - vágás és lecsupaszítás egy fogóval. minden körkörös köpenyű és nedvességálló szerelési kábel (pl. NYM kábel) időtakarékos lecsupaszításához. egyszerűsített hozzáférés különösen a mélyre szerelt csatlakozó dobozokba a vékony fejkialakításnak és az optimális szögben elhelyezett kábelköpeny-vágónak köszönhetően. a mélységkorlátozóval ellátott kör alakú vágóélnek köszönhetően a kábelek egyszerű és sérülésmentes lecsupaszítása. Univerzális használatra alkalmas: precíziós vezetékcsiszoló furatok 1,5 és 2,5 mm²-es vezetékekhez. Oldalvágóval vezetők, vezetékek, kis csavarok és szögek vágásához és levágásához. Minden vágóél kb. 61 HRC-re indukciósan edzett a nagy kopásállóság érdekében. 30%-kal könnyebb, mint a hasonló fogók. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Csupaszítási kapacitások (átmérő): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám 7E377983
EAN 4003773079699
UBB 500641791909
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 13 46 165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.