text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP EAR CLAMP PINCER 10 99 I220


Fülbilincsfogó fogó 1 fülű és 2 fülű bilincsek (Oetiker rendszer vagy hasonló) egyszerű és megbízható rögzítéséhez. Nyomás a vágás helyett: nem sérülnek a fülbilincsek nyomási pontjai. Kényelmes: két krimpelési profil - frontális és oldalsó krimpeléshez. A karcsú fej lehetővé teszi a jó megközelíthetőséget szűk helyeken. Sokoldalúan használható a CV-man

Cikkszám 5C243831
Alkalmas Universal
Felületvédelem Egyéb
Teljes hossz (mm) 220
Hosszúság (mm) 220
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Universal
Felületvédelem Egyéb
Teljes hossz (mm) 220
Hosszúság (mm) 220
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Type Ear Clamp Pliers

Leírás

Fülbilincsfogó fogó 1 fülű és 2 fülű bilincsek (Oetiker rendszer vagy hasonló) egyszerű és megbízható rögzítéséhez. Nyomás a vágás helyett: nem sérülnek a fülbilincsek nyomási pontjai. Kényelmes: két krimpelési profil - frontális és oldalsó krimpeléshez. A karcsú fej lehetővé teszi a jó megközelíthetőséget szűk helyeken. Sokoldalúan használható a CV-mancsok, hűtő- és üzemanyagvezetékek, légnyomásrendszerek, kompresszorok szorítóbilincseihez. Tartós és erős.

Cikkszámok

Cikkszám 5C243831
EAN 4003773080756
UBB 500654419877
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 10 99 I220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.