text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Precíziós elektronikai átlósvágó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Nagyon precízen csiszolt és éles vágóélek nagyon kis ferdeséggel a kényes elektronikai alkatrészek pontos vágásához, süllyesztett vágáshoz ferdeség nélkül is kapható. A vágóéleket ráadásul indukciósan edzett, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Kb. 20%-kal könnyebb, mint a hagyományos elektronikai fogók. Csavarozott illesztés gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, alacsony súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban. Simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. Ergonómiailag optimalizált többkomponensű fogantyúk. mini-fej. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,1 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Pofa vastagsága (illesztés) (D): 6,5 mm- Fej szélessége (A): 9 mm.

Cikkszám 2W106538
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 9
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 6.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type Electronics Diagonal Cutter

Leírás

Precíziós elektronikai átlósvágó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Nagyon precízen csiszolt és éles vágóélek nagyon kis ferdeséggel a kényes elektronikai alkatrészek pontos vágásához, süllyesztett vágáshoz ferdeség nélkül is kapható. A vágóéleket ráadásul indukciósan edzett, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Kb. 20%-kal könnyebb, mint a hagyományos elektronikai fogók. Csavarozott illesztés gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, alacsony súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban. Simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. Ergonómiailag optimalizált többkomponensű fogantyúk. mini-fej. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,1 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Pofa vastagsága (illesztés) (D): 6,5 mm- Fej szélessége (A): 9 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 79 22 120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.