text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115 MM

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 5P013817
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 9
Csíkozási funkcióval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 9
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 6.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type Precision Side Cutter

Cikkszámok

Cikkszám 5P013817
EAN 4003773061595
UBB 500513352194
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 79 02 120 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.