text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DARABOLÓ. 94-- 9435-215MM


Gérvágóolló Műanyag, gumi és puha fa szakaszok zúzásmentes vágásához, szalagkábelhez is. Cserélhető vágóalap próbaszöggel 45°-os vágásokhoz és jelölésekkel 60°-os, 75°-os és 90°-os vágásokhoz. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. - Pengehossz: 56 mm

Article number K1152.530.215
Kialakítás Egyéb
A penge hossza (mm) 56
Penge Felületkezeletlen
Drótvágóval Nem
Hosszúság (mm) 215
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Egyéb
A penge hossza (mm) 56
Penge Felületkezeletlen
Drótvágóval Nem
Hosszúság (mm) 215
Irány Kétkezes
Anyagfogantyú Műanyag
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 439
Árucikk kód 82033000
Type Mitre Shears

Description

Gérvágóolló Műanyag, gumi és puha fa szakaszok zúzásmentes vágásához, szalagkábelhez is. Cserélhető vágóalap próbaszöggel 45°-os vágásokhoz és jelölésekkel 60°-os, 75°-os és 90°-os vágásokhoz. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. - Pengehossz: 56 mm

Article numbers

Article number K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  94 35 215
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.