text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési p

Cikkszám 2P734091
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Drótvágóval Igen
Tömeg 202
Hosszúság (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Drótvágóval Igen
Tömeg 202
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagsága (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Megfogási felület hossza (L4): 23.0mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 18mm

Cikkszámok

Cikkszám 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 26 22 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.