text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési p

Cikkszám 0L367126
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 200
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Tömeg 200
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagsága (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 26 12 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.