text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSIPESZ.. 920 926763-145MM


Univerzális csipesz Szigetelt nyéllel elektromos berendezéseken végzett munkákhoz: 1000 V-ig biztonságos. Az elektronikai iparban felmerülő követelmények és alkalmazások széles köréhez. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környeze

Cikkszám K1125.926.763
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rugós csipesz/markoló Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 40
Type Precision Tweezer

Leírás

Univerzális csipesz Szigetelt nyéllel elektromos berendezéseken végzett munkákhoz: 1000 V-ig biztonságos. Az elektronikai iparban felmerülő követelmények és alkalmazások széles köréhez. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 04). - Kivitel: egyenes- A hegyek szélessége (A): 1,3 mm- A hegyek szélessége (B): 1,3 mm- A hegyek szélessége (B): 1,3 mm: 3mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- Szekciók: nem- VDE-tesztelt: nem: Mágneses: nem mágnesezhető (80%) - Viselkedés: szigetelt.

Cikkszámok

Cikkszám K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 67 63
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.