Precíziós csipeszek
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
Fogók és csipeszek
Csipeszek
Precíziós csipeszek
K1124.926.443
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
KNIP CSIPESZ.. 920 926443-120MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
K1124.926.443
Formája
Egyenes
Nikkelezett
Nem
Hosszúság (mm)
120
Rugós csipesz/markoló
Igen
Szélesség (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Formája
Egyenes
Nikkelezett
Nem
Hosszúság (mm)
120
Rugós csipesz/markoló
Igen
Szélesség (mm)
3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Knipex
Darabonkénti súly (g)
15
Type
Precision Tweezer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Univerzális csipeszek Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Széles kivitelválaszték: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 1,2 mm- A hegyek szélessége (B): 2,7 mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- Szektorok: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: nem mágnesezhető (80%)- Mágneses: nem mágnesezhető: Vezetőképes
Cikkszámok
Cikkszám
K1124.926.443
EAN
4003773054917
UBB
500505987916
UNSPSC
27112105
Gyártó cikksz
92 64 43