text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSIPESZ. 92 37 923764-150MM


Univerzális csipesz szigetelt nyéllel elektromos berendezéseken végzett munkákhoz: 1000 V-ig biztonságos. Az elektronikai iparban felmerülő követelmények és alkalmazások széles köréhez. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 04). - Kikészítés: 30°-os szögben állítva- A hegyek szélessége (A): 1 mm- A hegyek szélessége (B): 1 mm- A hegyek szélessége (B): 1 mm: 1,3mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Szekciók: nem: Mágneses: nem mágnesezhető (80%) - Viselkedés: szigetelt.

Cikkszám K1138.923.764
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rugós csipesz/markoló Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 35
Árucikk kód 8203200000
Type Precision Tweezer

Leírás

Univerzális csipesz szigetelt nyéllel elektromos berendezéseken végzett munkákhoz: 1000 V-ig biztonságos. Az elektronikai iparban felmerülő követelmények és alkalmazások széles köréhez. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 04). - Kikészítés: 30°-os szögben állítva- A hegyek szélessége (A): 1 mm- A hegyek szélessége (B): 1 mm- A hegyek szélessége (B): 1 mm: 1,3mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Szekciók: nem: Mágneses: nem mágnesezhető (80%) - Viselkedés: szigetelt.

Cikkszámok

Cikkszám K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 37 64
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.