text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSIPESZ. 92 34 923436-155MM


Univerzális csipesz Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló m

Cikkszám K1137.923.436
Formája Ívelt
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 155
Rugós csipesz/markoló Igen
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Ívelt
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 155
Rugós csipesz/markoló Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 25
Type Precision Tweezer

Leírás

Univerzális csipesz Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. - Felület: matt felület- Felület: 25°-os dőlésszögű- A hegyek szélessége (A): 0,5 mm- A hegyek szélessége (B): 0,5mm- Csipeszhegy változat: hegyes- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Szekciók: nem: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: nem mágnesezhető (80%)- Mágneses: nem mágnesezhető: Vezetőképes

Cikkszámok

Cikkszám K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 34 36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.