text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSIPESZ. 92 22 922206-120MM


Univerzális csipesz Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló m

Cikkszám K1140.922.206
Formája Egyenes
Antimágneses Igen
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 120
Rugós csipesz/markoló Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyenes
Antimágneses Igen
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 120
Rugós csipesz/markoló Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 10
Type Precision Tweezer

Leírás

Univerzális csipesz Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 0,25 mm- A hegyek szélessége (B): 0,25 mm- A hegyek szélessége (B): 0,25 mm: 0,25mm- Csipeszhegy változat: tűhegyes- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- Szekciók: nem- Szekciók: nem: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: - Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: nem mágnesezhető (80%)- Mágneses: nem mágnesezhető: Vezetőképes

Cikkszámok

Cikkszám K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 22 06
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.