text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSAPSZEGVÁGÓ 71 COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. Süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. 20°-os ferde fej, az egyik oldalon illesztőrúddal és átlós vágóéllel a majdnem síkban történő vágáshoz, a fogáshoz szükséges hellyel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm

Položka č. K1071.141.200
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Szögletes Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 355
Ambalat la 1

technické údaje

Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Szögletes Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 355
Árucikk kód 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Popis

KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. Süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. 20°-os ferde fej, az egyik oldalon illesztőrúddal és átlós vágóéllel a majdnem síkban történő vágáshoz, a fogáshoz szükséges hellyel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm

Čísla materiálu

Položka č. K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 41 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.