text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSAPSZEGVÁGÓ 71 7172-910MM


Boltvágó vágási kapacitás 48 HRC keménységig. A robusztus vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Beékelt kovácsolt stopper kényelmes ütéscsillapítóval. Jó hozzáférés a fej és az illesztési terület nagyon lapos kialakításának köszönhetően. Ergonomikusan szögletes fogantyúk az erőkifejtés minimalizálása érdekében. Stabil, csúszásmentes, kétszínű, többkomponensű nyélhüvelyek. Pontos beállítás (12 pozíció) excentrikus csavarral. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolása miatt. Csavarozott vágófej, cserélhető. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Vágóél hossza mm: 46mm- Fejvastagság: 42mm

Cikkszám K1071.172.910
Teljes hossz (mm) 910
Vágókés cserélhető Igen
Szögletes Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 5000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 910
Vágókés cserélhető Igen
Szögletes Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 5000
Árucikk kód 8203400000
Type Bolt Cutter

Leírás

Boltvágó vágási kapacitás 48 HRC keménységig. A robusztus vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Beékelt kovácsolt stopper kényelmes ütéscsillapítóval. Jó hozzáférés a fej és az illesztési terület nagyon lapos kialakításának köszönhetően. Ergonomikusan szögletes fogantyúk az erőkifejtés minimalizálása érdekében. Stabil, csúszásmentes, kétszínű, többkomponensű nyélhüvelyek. Pontos beállítás (12 pozíció) excentrikus csavarral. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolása miatt. Csavarozott vágófej, cserélhető. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Vágóél hossza mm: 46mm- Fejvastagság: 42mm

Cikkszámok

Cikkszám K1071.172.910
EAN 4003773066781
UBB 500504384776
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 72 910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.