KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. 20°-os ferde fej, az egyik oldalon illesztőrúddal és átlós vágóéllel a szinte síkban történő vágáshoz, fogási hellyel. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm