text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSAPSZEGVÁGÓ 71 7112-200MM SPRING


KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. A mikroszerkezetű vágóél csökkenti az anyag kicsúszását a po

Cikkszám K1071.112.200
Tömeg 375
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 404
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 375
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 404
Type Bolt Cutter with Spring

Leírás

KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. A mikroszerkezetű vágóél csökkenti az anyag kicsúszását a pofákból. Az ízület alatti fogófelülettel a huzalok megfogásához és kihúzásához Ø 1,0 mm-től. karcsú, többkomponensű fogókkal gallér nélkül a jobb kezelhetőség és a könnyebb szállítás érdekében. Nyitórugó és reteszelőszerkezet a fogantyúkba integrálva a kényelmes munkavégzés és a biztonságos szállítás érdekében. - Vágási képességek puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm

Cikkszámok

Cikkszám K1071.112.200
EAN 4003773066859
UBB 500504384107
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 12 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.