text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSŐFOGÓ...83 8330-3.IN.


S-típusú csőkulcs Vékony, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítósz

Cikkszám K1083.030.762
Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 3 hüvelykes
Hosszúság (mm) 680
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 120
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 3 hüvelykes
Hosszúság (mm) 680
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 120
Márka Knipex
Type Pipe Wrench

Leírás

S-típusú csőkulcs Vékony, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 100 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 4 3/4in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Belső átmérő, hüvelyk: Ø 3 in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 30 030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.