text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSŐFOGÓ...83 8330-1.IN.


S-típusú csőkulcs Slim, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogakat ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítósz

Cikkszám K1083.030.254
Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 0 - 42
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 1 hüvelyk
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 0 - 42
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 830
Type Pipe Wrench S Type

Leírás

S-típusú csőkulcs Slim, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogakat ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 42mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 1 in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.030.254
EAN 4003773014249
UBB 240102218932
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 30 010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.