text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSŐFOGÓ...83 8330-1/2


S-típusú csőkulcs Vékony, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítósz

Cikkszám K1083.030.127
Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 1/2 hüvelyk
Hosszúság (mm) 245
Befeszítési tartomány (mm) 0 - 35
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Max. csőátmérőre alkalmas 1/2 hüvelyk
Hosszúság (mm) 245
Befeszítési tartomány (mm) 0 - 35
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex
Type Pipe Wrench

Leírás

S-típusú csőkulcs Vékony, S-típusú pofa. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak ráadásul indukciósan edzettek. Hárompontos érintkezés a csöveken, önzáró. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 35 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 1/2in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 1/2in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 1/2in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 30 005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.